6066500 両口スパナ GEDORE 89655834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)18×19
18×19
17×19
6×7
7×8
8×10
10×11
10×13
11×13
12×13
12×14
13×14
13×15
14×15
13×17
14×17
16×17
16×18
19×22
19×24
22×24
24×27
24×30
27×30
27×32
30×32
30×36
36×41
41×46
46×50
13×16
18×21
21×24
30×34
34×36
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
32×36
全長(mm)222
222
122
140
157
172
178
188
205
236
250
266
280
302
328
360
400
450
190
69
77.3
89.5
95.5
103.8
115.2
130.5
内容量1丁注文コード89655834品番6066500
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ハンドル軸はスリムタイプです。

二面幅(mm)18×19全長(mm)222仕様クロムメッキ仕上げトラスコ品番855-4054セット内容222材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)174商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0513
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする