6068390 両口スパナ GEDORE 89655938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口スパナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
二面幅(mm)32×36
32×36
30×36
34×36
6×7
7×8
8×10
10×11
10×13
11×13
12×13
12×14
13×14
13×15
14×15
13×17
14×17
16×17
16×18
17×19
18×19
19×22
19×24
22×24
24×27
24×30
27×30
27×32
30×32
36×41
41×46
46×50
13×16
18×21
21×24
30×34
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
13
全長(mm)328
328
122
140
157
172
178
188
205
222
236
250
266
280
302
360
400
450
190
69
77.3
89.5
95.5
103.8
115.2
130.5
内容量1丁注文コード89655938品番6068390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ハンドル軸はスリムタイプです。

二面幅(mm)32×36全長(mm)328仕様クロムメッキ仕上げトラスコ品番855-4064セット内容328材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)594商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0513
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする