三菱マテリアル
新WSTARドリル(外部給油)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
シャンク径(Φmm)
4
3
6
4
5
7
8
9
10
ドリル径(Φmm)
3.8
3.8
3.8
3.6
3.7
3.9
4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
全長(mm)
55
55
60
62
68
66
74
83
79
90
84
98
89
105
溝長(mm)
20
20
20
16
21
18
24
27
22
29
32
26
34
28
36
31
41
43
45
37
48
53
40
55
58
全209種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89656025
品番
MVE0380X02S040
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.8
溝長(mm)
20
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
665-7940
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった