6095360 両口スパナ GEDORE 89656148

両口スパナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
二面幅(mm)14
13
6×7
7×8
8×10
10×11
10×13
11×13
12×13
12×14
13×14
13×15
14×15
13×17
14×17
16×17
16×18
17×19
18×19
19×22
19×24
22×24
24×27
24×30
27×30
27×32
30×32
30×36
36×41
41×46
46×50
13×16
18×21
21×24
30×34
34×36
4
4.5
5
5.5
6
7
8
9
10
11
12
32×36
全長(mm)130.5
130.5
122
140
157
172
178
188
205
222
236
250
266
280
302
328
360
400
450
190
69
77.3
89.5
95.5
103.8
115.2
内容量1丁注文コード89656148品番6095360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ハンドル軸はスリムタイプです。

二面幅(mm)14全長(mm)130.5仕様クロムメッキ仕上げトラスコ品番855-4111セット内容130.5材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)38商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0514
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする