GEDORE
引掛ピンスパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合寸法(mm)
40~42
16~18
20~22
25~28
30~32
34~36
40~42
45~50
52~55
58~62
68~75
80~90
95~100
110~115
120~130
135~145
155~165
180~195
205~220
全長(mm)
170
110
135
170
205
240
280
335
385
465
全18種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89657155
品番
6336820
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
全長(mm)
170
トラスコ品番
855-4227
ピン径(Φmm)
4
適合寸法(mm)
40~42
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理
質量(g)
79
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0547