曜日別特売
6337040 引掛ピンスパナ GEDORE 89657173

引掛ピンスパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合寸法(mm)52~55
全長(mm)205
内容量1丁注文コード89657173品番6337040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。

全長(mm)205トラスコ品番855-4229ピン径(Φmm)5適合寸法(mm)52~55材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理質量(g)129商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0547
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

引掛けスパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/348/
2023-02-22

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする