GEDORE
引掛ピンスパナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合寸法(mm)
155~165
16~18
20~22
25~28
30~32
34~36
40~42
45~50
52~55
58~62
68~75
80~90
95~100
110~115
120~130
135~145
155~165
180~195
205~220
全長(mm)
385
110
135
170
205
240
280
335
385
465
全18種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89657252
品番
6337980
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
全長(mm)
385
トラスコ品番
855-4237
ピン径(Φmm)
8
適合寸法(mm)
155~165
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理
質量(g)
841
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 0547