曜日別特売
2647672 T型ハンドルナットドライバー 2133T GEDORE 89657374

T型ハンドルナットドライバー 2133T

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ9mm
全長(mm)268
内容量1丁注文コード89657374品番2647672
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。

先端形状ソケット(ボックス)先端サイズ9mm軸長(mm)230トラスコ品番855-6833全長(mm)268質量(g)180材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0682
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする