GEDORE
T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
1丁
1本
対辺寸法(mm)
3.0
2.0
2.5
3.0
4.0
6.0
7.0
8.0
10.0
5
全長(mm)
152
152
188
213
238
177
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89657715
品番
2498618
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ハンドルの六角で本締めが可能です。
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。
対辺寸法(mm)
3.0
トラスコ品番
855-6813
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
152
質量(g)
4
軸長(mm)
125
先端形状
ボールポイント
2018年トラスコ掲載ページ
4 0764