曜日別特売
2502658 T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142 GEDORE 89657742

T型ボールポイント六角棒レンチ DT2142

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁
対辺寸法(mm)6.0
全長(mm)188
内容量1丁注文コード89657742品番2502658
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ハンドルの六角で本締めが可能です。
ハンドルには2種類の複合材を使用し、手にフィットし大きいトルクをかけても疲れません。
ハンドルには吊り下げ用のホールがついています。

対辺寸法(mm)6.0トラスコ品番855-6816材質クロムバナジウム鋼全長(mm)188質量(g)12軸長(mm)150先端形状ボールポイント2018年トラスコ掲載ページ4 0764
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする