GEDORE
六角棒レンチ 42EL
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
3.0
5.5
7.0
2.0
2.5
3.0
4.0
5.0
6.0
8.0
12.0
14.0
全長(mm)
129.0
186.0
194.0
102.0
114.5
129.0
144.0
165.0
208.0
262.0
294.0
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89657837
品番
6351110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。
高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
対辺寸法(mm)
3.0
トラスコ品番
855-6876
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
全長(mm)
129.0
質量(g)
1
先端形状
六角
首下長(mm)
23.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 0773