新WSTARドリル(外部給油)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
シャンク径(Φmm)10
ドリル径(Φmm)10
10
9.6
9.7
9.8
9.9
9.3
9.4
9.5
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
全長(mm)89
溝長(mm)43
内容量1本注文コード89657924品番MVE1000X02S100
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ドリル径(Φmm)10溝長(mm)43全長(mm)89シャンク径(Φmm)10トラスコ品番665-9845材質超硬表面処理PVDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする