三菱マテリアル
新WSTARドリル(外部給油)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
11
10
11
12
ドリル径(Φmm)
10.4
10.4
10.4
10.1
10.2
10.3
10.5
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
全長(mm)
114
105
89
95
114
121
溝長(mm)
66
58
40
43
60
66
47
68
71
73
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89658082
品番
MVE1040X03S110
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.4
溝長(mm)
66
全長(mm)
114
シャンク径(Φmm)
11
トラスコ品番
666-5004
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった