※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
六角棒レンチ 42ELAF
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(inch)
1/4
1/8
5/32
3/16
5/16
1/4
3/32
3/8
1/2
9/16
全長(mm)
197.0
129.0
144.0
165.0
208.0
197.0
114.5
234.0
277.0
294.0
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89658196
品番
1543369
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。
高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
対辺寸法(inch)
1/4
トラスコ品番
855-6865
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
全長(mm)
197.0
質量(g)
6.5
表面処理
亜鉛メッキ
先端形状
六角
首下長(mm)
41.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 0784