曜日別特売
1543407 六角棒レンチ 42ELAF GEDORE 89658232

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角棒レンチ 42ELAF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
対辺寸法(inch)9/16
全長(mm)294.0
内容量1本注文コード89658232品番1543407
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。
高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。

対辺寸法(inch)9/16トラスコ品番855-6869材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ全長(mm)294.0質量(g)47.5表面処理亜鉛メッキ先端形状六角首下長(mm)71.02018年トラスコ掲載ページ4 0784
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする