GEDORE
片手ハンマー8582850用柄 楔付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
89659736
品番
8593890
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
柄:ヒッコリー
セット内容
鉄製スリーブ、楔、プレート、木ネジ
呼称
100g
仕様
柄(ヒッコリー)のみ
トラスコ品番
855-4360
質量(g)
81
2018年トラスコ掲載ページ
4 1872