曜日別特売
8723420 カットチゼル GEDORE 89659982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カットチゼル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番855-6479
内容量1本注文コード89659982品番8723420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。

用途タイルや石膏、壁面のはつり作業に。仕様フラットタイプトラスコ品番855-6479材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)532刃幅(mm)502018年トラスコ掲載ページ4 1896
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする