GEDORE
カットチゼル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
855-6480
855-6479
855-6480
855-6481
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89659998
品番
8723500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
用途
タイルや石膏、壁面のはつり作業に。
仕様
フラットタイプ
トラスコ品番
855-6480
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
250
質量(g)
557
刃幅(mm)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 1896