※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
フラットチゼル(八角銅タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長(mm)
250
125
150
200
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89660104
品番
2004666
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
仕様
八角胴タイプ
トラスコ品番
855-6471
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
250
質量(g)
406
刃幅(mm)
24
2018年トラスコ掲載ページ
4 1894