GEDORE
フラットチゼル(八角銅タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
150
125
150
200
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89660122
品番
8703900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
仕様
八角胴タイプ
トラスコ品番
855-6468
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
150
質量(g)
130
刃幅(mm)
16
2018年トラスコ掲載ページ
4 1894