曜日別特売
8741240 ポイントチゼル(八角銅) GEDORE 89660165

ポイントチゼル(八角銅)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)250
トラスコ品番855-6483
内容量1本注文コード89660165品番8741240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。

仕様八角胴タイプトラスコ品番855-6483材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)250質量(g)370刃幅(mm)162018年トラスコ掲載ページ4 1892
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする