※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
ポイントチゼル(八角銅)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
全長(mm)
300
200
250
300
350
トラスコ品番
855-6484
855-6482
855-6483
855-6485
855-6486
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89660174
品番
8741400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しており、従来のクロムバナジウム鋼よりもはるかに頑丈で抜群の作業性を実現します。
仕様
八角胴タイプ
トラスコ品番
855-6484
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
300
質量(g)
444
刃幅(mm)
16
2018年トラスコ掲載ページ
4 1892