※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
テーパーポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
先端径(mm)
4
1
2
3
4
6
7
8
トラスコ品番
855-6643
855-6640
855-6641
855-6642
855-6643
855-6645
855-6648
855-6649
855-6650
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89660244
品番
8709350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れております。
八角胴タイプで作業性にも優れています。
仕様
八角胴タイプ
トラスコ品番
855-6643
材質
クロムモリブデンバナジウム鋼
全長(mm)
120
質量(g)
65
先端径(mm)
4
外径(mm)
10
2018年トラスコ掲載ページ
4 1929