8709510 テーパーポンチ GEDORE 89660253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーポンチ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
先端径(mm)5
トラスコ品番855-6644
内容量1本注文コード89660253品番8709510
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

クロムモリブデンバナジウム鋼を使用しているので、非常に耐久性に優れております。
八角胴タイプで作業性にも優れています。

仕様八角胴タイプトラスコ品番855-6644材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)120質量(g)63先端径(mm)5外径(mm)102018年トラスコ掲載ページ4 1929
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする