曜日別特売
8755700 ピンポンチ GEDORE 89660436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンポンチ

商品レビューを投稿する
返品不可
先端径(mm)2.4
内容量1本注文コード89660436品番8755700
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ローレット加工を施したガイドスリーブ付きで握りやすく、抜群の作業性を発揮します。
耐久性にも優れています。

2018年トラスコ掲載ページ4 1932材質クロムバナジウム鋼全長(mm)92先端径(mm)2.4質量(g)18トラスコ品番855-6504
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする