曜日別特売
8759960 ピンポンチ GEDORE 89660558

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンポンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
先端径(mm)12.0
内容量1本注文コード89660558品番8759960
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ローレット加工を施したガイドスリーブ付きで握りやすく、抜群の作業性を発揮します。
耐久性にも優れています。

2018年トラスコ掲載ページ4 1932材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)150先端径(mm)12.0仕様八角胴タイプ幅(mm)14質量(g)170トラスコ品番855-6499
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする