GEDORE
絶縁ソケット3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
二面幅(mm)
8
8
10
16
18
19
20
全長(mm)
44
44
46
47
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89660612
品番
2946394
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様
差込角(mm)
9.5
二面幅(mm)
8
仕様
1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
トラスコ品番
855-6609
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
44
質量(g)
33
2018年トラスコ掲載ページ
4 1948