GEDORE
絶縁ソケット3/8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
二面幅(mm)
15
8
10
16
18
19
20
全長(mm)
46
44
46
47
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89660682
品番
2946467
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
1000V絶縁仕様
差込角(mm)
9.5
二面幅(mm)
15
仕様
1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
トラスコ品番
855-6616
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
46
質量(g)
51
2018年トラスコ掲載ページ
4 1948