曜日別特売
6122780 絶縁ソケット1/2 GEDORE 89660768

絶縁ソケット1/2

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
二面幅(mm)11
全長(mm)54
内容量1個注文コード89660768品番6122780
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

1000V絶縁仕様

差込角(mm)12.7二面幅(mm)11仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品トラスコ品番855-6624材質クロムバナジウム鋼全長(mm)54質量(g)672018年トラスコ掲載ページ4 1948
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする