三菱マテリアル
新WSTARドリル(内部給油)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
8
7
9
10
11
12
ドリル径(Φmm)
7.4
7.4
7.4
7.1
7.2
7.3
7.5
6.9
7
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
全長(mm)
94
130
88
109
94
118
142
100
127
154
106
136
166
116
149
182
122
158
194
溝長(mm)
37.5
37.5
37.5
77
35
56
60
83
40
64
88
42.5
68
94
45
72
99
47.5
76
105
50
80
110
52.5
84
116
55
121
57.5
92
127
96
132
全217種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89660794
品番
MVS0740X03S080
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7.4
溝長(mm)
37.5
全長(mm)
94
シャンク径(Φmm)
8
トラスコ品番
666-7716
材質
超硬
表面処理
PVDコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
汎用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MVE / MVS
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった