GEDORE
絶縁ソケット1/2
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
二面幅(mm)
14
16
10
11
12
13
14
15
17
22
24
27
30
32
全長(mm)
54
55.5
54
57.5
59
60.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89660795
品番
6123080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様
差込角(mm)
12.7
二面幅(mm)
14
仕様
1000V絶縁仕様、IEC60900規格品
トラスコ品番
855-6627
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
54
質量(g)
73
2018年トラスコ掲載ページ
4 1948