6036270 絶縁片口めがねレンチ GEDORE 89661206

絶縁片口めがねレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番855-6432
二面幅(mm)12
全長(mm)190
内容量1丁注文コード89661206品番6036270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ラチェット部分は独自の”UNIT DRIVE”構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことが出来ます。

二面幅(mm)12全長(mm)190仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品トラスコ品番855-6432材質クロムバナジウム鋼質量(g)1472018年トラスコ掲載ページ4 1954
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする