曜日別特売
6123910 絶縁ラチェットハンドル GEDORE 89661328

絶縁ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)270
差込角(mm)12.7
内容量1丁注文コード89661328品番6123910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ワンプッシュリリースボタン付です。
ハンドル部のボタンで正逆切替えが可能です。

差込角(mm)12.7仕様1000V絶縁仕様、DIN EN/IEC 60900基準適合品トラスコ品番855-6607材質クロムバナジウム鋼歯数36全長(mm)270質量(g)5462018年トラスコ掲載ページ4 1956
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする