曜日別特売
2824582 絶縁トルクスドライバー GEDORE 89661556

絶縁トルクスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
軸長(mm)60
全長(mm)145
トラスコ品番855-6530
先端サイズT7
内容量1本注文コード89661556品番2824582
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

1000V絶縁仕様です。
DIN EN/IEC 60911基準に適合しています。
人間工学に基づいたハンドル部の設計により、手の疲労を軽減し高い作業性を実現します。
ハンドルの底部に先端の形状を表示しています。

先端形状トルクス(ヘックスローブ)先端サイズT7軸長(mm)60トラスコ品番855-6530全長(mm)145質量(g)100材質(軸)モリブデンバナジウム鋼商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 1967
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする