GEDORE
絶縁ナットドライバー 1000V
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
245
225
235
245
トラスコ品番
855-6425
855-6415
855-6416
855-6417
855-6421
855-6422
855-6423
855-6424
855-6425
855-6426
先端サイズ
13mm
3mm
4mm
5mm
9mm
10mm
11mm
12mm
13mm
14mm
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89661827
品番
1747169
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
1000V絶縁仕様です。
DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
人間工学に基づいたハンドルデザインで高い作業性を実現し、作業による手の疲労を軽減します。
先端形状
ナット
先端サイズ
13mm
軸長(mm)
125
トラスコ品番
855-6425
全長(mm)
245
質量(g)
199
商品構成
単品
2018年トラスコ掲載ページ
4 1968