曜日別特売
2.113-036.0 パワーノズル EASYLock 0° ケルヒャー 89662563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーノズル EASYLock 0°

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個適合機種HD9/17、7/10C、HDS10/19M注文コード89662563品番2.113-036.0
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Easy Lock対応です。

トラスコ品番859-4306適合機種HD9/17、7/10C、HDS10/19M質量(g)28品名パワーノズル 0° 0602018年トラスコ掲載ページ9 0093
注意
新型用部品です。本体のガンの色がグレー色が新型です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-20
用途: 清掃作業
エコクリーンサービスサービス業

今付いているノズルは15°で洗浄効率が悪く、1点集中の0°を購入。仕事ではまだ使用していませんが、試験的に自宅で試したところ非常に効果的であることを確認しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする