MSP500/MAIN/VDC DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空) ザーレン 89663814

 

MSP500/MAIN/VDC DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空) ザーレン 89663814
MSP500/MAIN/VDC DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空) ザーレン 89663814
MSP500/MAIN/VDC DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空) ザーレン 89663814
MSP500/MAIN/VDC DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空) ザーレン 89663814

DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1台トラスコ品番490-5962注文コード89663814品番MSP500/MAIN/VDC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。
最大8分配での給油が可能です。
LCD画面による操作と給油状況が確認できます。
分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。

用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。トラスコ品番490-5962質量(kg)1危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする