三菱マテリアル
チップ DCMT-MM
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
MC7025
VP15TF
MC7025
切刃長さ(mm)
7.8
7.8
11.6
15.5
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.97
4.76
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89664041
品番
DCMT070204-MM MC7025
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
7.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
MC7025
内接円直径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
664-8487
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18