曜日別特売

チップ DCMT-LM

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.8
材質MC7025
切刃長さ(mm)7.8
厚さ(mm)2.38
内容量1セット(10個)注文コード89664075品番DCMT070208-LM MC7025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000
切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質MC7025内接円直径(Φmm)6.35トラスコ品番664-8525形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89664075DCMT070208-LM MC702572128090DCMT070208-LM MC7125DCMT070208-LM  MC7025 ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ポジ MC7125 三菱 72128090ステンレス鋼旋削加工用コーテッド超硬チップ MC/MP7100シリーズ 55°菱形ポジ MC7125三菱1箱(10個)
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする