チップ DCMT-MM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
材質MC7025
切刃長さ(mm)7.8
厚さ(mm)2.38
内容量1セット(10個)注文コード89664102品番DCMT070208-MM MC7025
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質MC7025内接円直径(Φmm)6.35トラスコ品番664-8568形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする