曜日別特売

チップ SCMT-MM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)切刃長さ(mm)9.525コーナー半径(mm)0.4注文コード89664635品番SCMT09T304-MM MC7025
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面トラスコ品番666-9794形状正方形90°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする