曜日別特売

チップ WNMG-LP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)
コーナー半径(mm)0.4
厚さ(mm)3.97
切刃長さ(mm)6.5
内容量1セット(10個)注文コード89666437品番WNMG06T304-LP UE6105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
切刃長さ(mm)6.5逃げ角(度)0厚さ(mm)3.97穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面材質UE6105内接円直径(Φmm)9.525トラスコ品番697-2632形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする