三菱マテリアル
チップ WNMG-LP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
1パック(10個)
1セット(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
厚さ(mm)
3.97
4.76
3.97
切刃長さ(mm)
6.5
8.7
6.5
全29種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89666473
品番
WNMG06T308-LP UE6105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
切刃長さ(mm)
6.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
UE6105
内接円直径(Φmm)
9.525
トラスコ品番
697-2675
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった