曜日別特売
AC111-22.0 防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊 シバタ工業 89666623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防寒安全長靴 セーフティベアー#1001白熊

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)22
トラスコ品番856-9208
内容量1足注文コード89666623品番AC111-22.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌防臭カップインソールを採用しています。

用途
冬季の屋外建設・土木作業
サイズ(cm)22機能保温・防寒・抗菌・防臭・耐滑材質胴部・底部:天然ゴムトラスコ品番856-9208形状ハイカット質量(kg)1.78種類安全長靴2018年トラスコ掲載ページ6 1004靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする