三菱マテリアル
チップ DCMT-LM
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
VP15TF
VP15TF
MC7025
切刃長さ(mm)
7.8
7.8
11.6
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.97
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89666692
品番
DCMT070204-LM VP15TF
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
7.8
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
VP15TF
内接円直径(Φmm)
6.35
トラスコ品番
664-8452
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。