用途受水槽・貯水槽・高架水槽の内面洗浄コンクリート目荒らし作業コンテナ・タンクローリ等の内・外面洗浄船底の藻取り・貝殻落とし木材の皮剥ぎと洗浄質量(kg)40.2セット内容タービンガンASY クイック、タービンガンノズル Φ2.0 0リング付、高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無、ストレーナ 三層構造 3/4 Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ102018年トラスコ掲載ページ9 0081トラスコ品番859-1134吐出圧力(MPa)8高圧ホース(m)20吐出水量(L/min)23