三菱マテリアル
チップ DCMT-LM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
材質
VP15TF
VP15TF
MC7025
切刃長さ(mm)
11.6
7.8
11.6
厚さ(mm)
3.97
2.38
3.97
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89666787
品番
DCMT11T308-LM VP15TF
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
VP15TF
内接円直径(Φmm)
9.525
トラスコ品番
664-8789
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。