三菱マテリアル
チップ VBMT-LM
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.8
材質
VP15TF
MC7025
VP15TF
切刃長さ(mm)
16.6
11.2
16.6
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
89667155
品番
VBMT160404-LM VP15TF
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
16.6
逃げ角(度)
5
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
697-1792
材質
VP15TF
形状
ひし形35°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。