曜日別特売
16024 PPS リッドアンドライナーキットL 3M(スリーエム) 89667488

PPS リッドアンドライナーキットL

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱
内容量1箱注文コード89667488品番16024
参考基準価格(税別)¥10,627販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

フィルター内蔵なので調色・フィルタリング・塗装作業まで一つのカップで行うことができます。
空気穴がなく、塗料が密閉されるのでこぼれや噴き出しによる作業の非効率がありません。
カップの洗浄が不要なので、洗浄時間と洗浄用シンナーの使用量を削減できます。
カップ容量840mlの作業に適しています。
塗料量840ml以下であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を1セットで行え、調合用のカップは不要です。
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)は使い捨てで、リッドにはそれぞれ125ミクロン、200ミクロンのストレーナーが内蔵されているためフィルターが不要です。

用途重力式・吸上式のスプレーガン用塗料カップ。容量(L)0.84容量(mL)840トラスコ品番835-9061セット内容リッド・ライナー(200ミクロン)各25個質量(kg)1名称リッド/ライナー2018年トラスコ掲載ページ7 0130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料カップ・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする