曜日別特売
VERTE-761H LL ニトリル手袋(薄手) ミドリ安全 89667663

ニトリル手袋(薄手)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
中指長(cm)8.7
手のひらまわり(cm)23
内容量1箱(200枚)注文コード89667663品番VERTE-761H LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,550

カラータイプなので、エリア分けなどに使えて衛生管理に最適です。
食品衛生法適合品です。

用途
食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
サイズLLグリーン全長(cm)24手のひらまわり(cm)23中指長(cm)8.7厚さ(mm)0.1質量(1箱あたり)(g)1310トラスコ品番436-2969材質ニトリルゴム(NBR)質量(g)1310入数(枚)200規格食品衛生法適合品粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする